Non retournable

Novalux - CARTOON, P-40 LINEAR OPAL 2M - 103001.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833088123

Réf. Sonepar

08451308812

Réf. Fournisseur

103001.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

CARTOON, P-40 LINEAR OPAL 2M

Les Atouts de l'article:

Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 6.7 / 7.4 cm ), Poids: 3.375 kg. NOVALUX Référence 103001.99 / EAN 8026833088123

Les Atouts de la gamme:

Profilé circonférentiel en plaque de plâtre pour bandeau LED. Profilé en alliage d'aluminium anodisé finition naturelle et diffuseur opale, découpable sur mesure sur place. Diffuseur opale et kit de raccordement inclus. Les embouts, le bandeau LED et le driver sont à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux