Novalux - GHOST EVO : CARTER ANGLE 490X490MM 1KIT BLANC - 104052.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 240 mm
longueur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833098979
Réf. Sonepar
08244309897
Réf. Fournisseur
104052.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
240 mm
longueur:
240 mm
hauteur:
210 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
GHOST EVO : CARTER ANGLE 490X490MM 1KIT BLANC
Les Atouts de la gamme:
52333625
Les Atouts de la gamme:
52333625


