Novalux - GHOST EVO DRIVER. LED 600mA 10/45V - 104041.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 45...45 V
courant de sortie - 600...600 mA
puissance de sortie - 27...27 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833090065
Réf. Sonepar
08451309006
Réf. Fournisseur
104041.99
Marque
Novalux
tension de sortie:
45...45 V
courant de sortie:
600...600 mA
puissance de sortie:
27...27 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
129.5 mm
largeur:
42 mm
hauteur:
30 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
diamètre:
54 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pilote de LED. Matériau principal: Aluminium, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Diamètre de la découpe: 5.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.95 / 4.2 / 3 cm ), Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 104041.99 / EAN 8026833090065
Les Atouts de la gamme:
DRIVER ÉLECTRONIQUE STABILISÉ 600 mA. 220-240V 50/60Hz
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


