Novalux - GHOST EVO : JONCTION D'ANGLE POUR PROFILE - 104006.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - acier
couleur - aluminium
largeur - 35.5 mm
longueur - 35.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833089014
Réf. Sonepar
08244308901
Réf. Fournisseur
104006.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
acier
couleur:
aluminium
largeur:
35.5 mm
longueur:
35.5 mm
hauteur:
9.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52333570


