Non retournable

Novalux - HALOS-ACOUSTIC 962 PANEL LIME - 109907.32

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - vert

  • hauteur - 39 mm

  • diamètre - 875 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833153616

Réf. Sonepar

08451315361

Réf. Fournisseur

109907.32

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

vert

hauteur:

39 mm

diamètre:

875 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

HALOS-ACOUSTIC 962 PANEL LIME

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 109907.32 / EAN 8026833153616

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux