Non retournable

Novalux - JOY E27 MAX. 60W NOIR - A5617NE

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 250 mm

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833003102

Réf. Sonepar

08451300310

Réf. Fournisseur

A5617NE

Marque

Novalux

puissance du système:

60 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

250 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

pays de fabrication:

ITALIE

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

310 mm

JOY E27 MAX. 60W NOIR

Les Atouts de l'article:

Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP 65, Dimension (L/W/H): ( 25 / 22 / 31 cm ), Poids: 1.62 kg. NOVALUX Référence A5617NE / EAN 8026833003102

Les Atouts de la gamme:

Applique E27 à tension standard pour montage sur un mur ou sur un poteau Ø 60 mm au moyen d'un accessoire à commander séparément, en configuration simple ou double. Crochets de fixation du corps et de l'abat-jour en polypropylène, abat-jour opale. Source non incluse.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux