Non retournable

Novalux - P-30 EMBOUTS (2 PCS) POUR INSTALLATION ENCASTRÉE CAPPUCCINO - 103316.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - P-30 EMBOUTS (2 PCS) POUR INSTALLATION ENCASTRÉE CAPPUCCINO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 31 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833115027

Réf. Sonepar

08451311502

Réf. Fournisseur

103316.21

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

2 mm

longueur:

31 mm

hauteur:

31 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

P-30 EMBOUTS (2 PCS) POUR INSTALLATION ENCASTRÉE CAPPUCCINO

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 103316.21 / EAN 8026833115027

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux