Novalux - P-30 EMBOUTS BLANC - 103361.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 2 mm
longueur - 31 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833095619
Réf. Sonepar
08451309561
Réf. Fournisseur
103361.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
2 mm
longueur:
31 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Couleur: blanc, Dimension (L/W/H): ( 0.2 / 3.05 / 3.05 cm ), Poids: 0.027 kg. NOVALUX Référence 103361.01 / EAN 8026833095619
Les Atouts de la gamme:
EMBOUTS (2pcs)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


