Novalux - PROFIL ENCASTRÉ 2M + DIFF. OPALE + 2 EMBOUTS + 2 CLIPS - 105415.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833101600
Réf. Sonepar
08451310160
Réf. Fournisseur
105415.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
PROFIL ENCASTRÉ 2M + DIFF. OPALE + 2 EMBOUTS + 2 CLIPS
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 2.7 / 2.5 cm ), Poids: 0.27 kg. NOVALUX Référence 105415.01 / EAN 8026833101600
Les Atouts de la gamme:
Profilé pour bandeau LED, thermolaqué, embouts en polymère thermoplastique, diffuseur opale en PMMA. Diffuseur, embouts et ressorts de fixation coulissants n°2 inclus. Bandeau LED et driver 24Vdc à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 2.7 / 2.5 cm ), Poids: 0.27 kg. NOVALUX Référence 105415.01 / EAN 8026833101600
Les Atouts de la gamme:
Profilé pour bandeau LED, thermolaqué, embouts en polymère thermoplastique, diffuseur opale en PMMA. Diffuseur, embouts et ressorts de fixation coulissants n°2 inclus. Bandeau LED et driver 24Vdc à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


