Non retournable

Novalux - PROFIL ENCASTRÉ 2M + DIFF. OPALE + 2 EMBOUTS + 2 CLIPS - 105415.96

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833101761

Réf. Sonepar

08451310176

Réf. Fournisseur

105415.96

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

PROFIL ENCASTRÉ 2M + DIFF. OPALE + 2 EMBOUTS + 2 CLIPS

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: anodisé, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 2.7 / 2.5 cm ), Poids: 0.27 kg. NOVALUX Référence 105415.96 / EAN 8026833101761

Les Atouts de la gamme:

Profilé pour bandeau LED, alliage d'aluminium anodisé, embouts en polymère thermoplastique, diffuseur opale en PMMA. Diffuseur, embouts et ressorts de fixation coulissants n°2 inclus. Bandeau LED et driver 24Vdc à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux