Novalux - PROFIL MICRO 2M + DIFF. OPALE + 2 EMBOUTS + 4 CLIPS - 105411.96

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833098139
Réf. Sonepar
08451309813
Réf. Fournisseur
105411.96
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
PROFIL MICRO 2M + DIFF. OPALE + 2 EMBOUTS + 4 CLIPS
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: anodisé, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1 / 1.3 cm ), Poids: 0.252 kg. NOVALUX Référence 105411.96 / EAN 8026833098139
Les Atouts de la gamme:
Profilé de dissipation pour bandeau LED en alliage d'aluminium anodisé finition naturelle, embouts en polymère thermoplastique, écran en PMMA finition opale. Diffuseur, embouts et supports de fixation n°4 inclus. Bandeau LED et driver à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: anodisé, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1 / 1.3 cm ), Poids: 0.252 kg. NOVALUX Référence 105411.96 / EAN 8026833098139
Les Atouts de la gamme:
Profilé de dissipation pour bandeau LED en alliage d'aluminium anodisé finition naturelle, embouts en polymère thermoplastique, écran en PMMA finition opale. Diffuseur, embouts et supports de fixation n°4 inclus. Bandeau LED et driver à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


