Non retournable

Novalux - PROFILED MACRO EMBOUTS (2 PIECES), BLANC - 105421.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - PROFILED MACRO EMBOUTS (2 PIECES), BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833104328

Réf. Sonepar

08451310432

Réf. Fournisseur

105421.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

2 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

PROFILED MACRO EMBOUTS (2 PIECES), BLANC

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.004 kg. NOVALUX Référence 105421.01 / EAN 8026833104328

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux