Non retournable

Novalux - PROFILED PROFIL H.9 2M+DIFF OPALE+2 EMBOUTS+4 CLIPS BLANC - 15201.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833081247

Réf. Sonepar

08451308124

Réf. Fournisseur

15201.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

PROFILED PROFIL H.9 2M+DIFF OPALE+2 EMBOUTS+4 CLIPS BLANC

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.7 / 0.9 cm ), Poids: 0.27 kg. NOVALUX Référence 15201.01 / EAN 8026833081247

Les Atouts de la gamme:

Profilé pour bandeau LED, blanc, thermolaqué, embouts en polymère thermoplastique, abat-jour en PMMA transparent ou opale. Diffuseur, embouts et supports de fixation n°4 inclus. Bandeau LED et driver 24Vdc à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux