Novalux - ROSONE 5X1,5 QDR 3000 BLANC - 109008.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 1.5 mm²
couleur - blanc
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833143754
Réf. Sonepar
08451314375
Réf. Fournisseur
109008.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ITALIE
ROSONE 5X1,5 QDR 3000 BLANC
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 2.8 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 109008.01 / EAN 8026833143754
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 2.8 cm ), Poids: 0.001 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 109008.01 / EAN 8026833143754
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


