Non retournable

Omron - 24 v c.c., unité de signalisation, noir - LR7-BK

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - 24 v c.c., unité de signalisation, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 70 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Degré de protection (NEMA) - 4X

  • pays de fabrication - INDONESIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734923644

Réf. Sonepar

00159492364

Réf. Fournisseur

LR7-BK

Marque

Omron

diamètre externe:

70 mm

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

pays de fabrication:

INDONESIE

24 v c.c., unité de signalisation, noir

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron