Omron - ACCESSOIRE NB FEUILLE PROTECT NB10 - NB10W-KBA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - film de protection pour écran
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583313880
Réf. Sonepar
00159008943
Réf. Fournisseur
NB10W-KBA04
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
film de protection pour écran
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Feuille de protection pour le nb10, jeu de 5 feuilles
Les Atouts de l'article:
La qualité supérieure et les nombreuses fonctionnalités de cette IHM de la gamme économique en font un produit d'excellence. La mise à niveau matérielle du modèle V1 améliore considérablement l'expérience utilisateur grâce à un processeur plus rapide sur tous les modèles et à une luminosité et une résolution améliorées sur les écrans 5" et 10".Écran tactile TFT affichant plus de 65 000 couleursDisponible en plusieurs tailles allant de 3,5 à 10 poucesRétroéclairage LED à longue durée de vieCommunication série, USB ou EthernetGraphiques vectoriels et bitmap
Les Atouts de la gamme:
IHM idéale pour l'automatisation compacte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La qualité supérieure et les nombreuses fonctionnalités de cette IHM de la gamme économique en font un produit d'excellence. La mise à niveau matérielle du modèle V1 améliore considérablement l'expérience utilisateur grâce à un processeur plus rapide sur tous les modèles et à une luminosité et une résolution améliorées sur les écrans 5" et 10".Écran tactile TFT affichant plus de 65 000 couleursDisponible en plusieurs tailles allant de 3,5 à 10 poucesRétroéclairage LED à longue durée de vieCommunication série, USB ou EthernetGraphiques vectoriels et bitmap
Les Atouts de la gamme:
IHM idéale pour l'automatisation compacte
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


