Omron - Accessoire servo - R88A-FIK104-SE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 230 V
courant assigné CA - 4.1...4.1 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - -8888 A
indice de protection (IP) - autre
adapté en tant que filtre sinus - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583963375
Réf. Sonepar
00159396337
Réf. Fournisseur
R88A-FIK104-SE
Marque
Omron
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
courant assigné CA:
4.1...4.1 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
-8888 A
indice de protection (IP):
autre
adapté en tant que filtre sinus:
Non
adapté en tant que filtre du/dt:
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:
Oui
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:
Non
fréquence d'horloge assignée:
-8888 kHz
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
THAILANDE
Les Atouts de l'article:
Accurax G5 vous donne une longueur d'avance pour construire des machines plus rapides, plus précises, plus petites et plus sûres. Vous économiserez ainsi près de 25% du poids du moteur et 50% d'espace dans l'armoire électrique tout en atteignant une précision submicronique et un temps de stabilisation à la milliseconde près.EtherCAT, MECHATROLINK-II et modèles analogiques/à impulsionsRéponse de fréquence de 2 kHzConforme à la norme de sécurité ISO13849-1 (PL d)Grande précision grâce à un codeur 20 bitsProgrammation Drive : fonctionnalité de positionneur intégré dans les modèles analogiques/à impulsionsFonctions avancées de suppression des vibrationsSeconde entrée codeur intégréeMoteurs rotatifs de 50 W à 15 kWTypes de moteurs linéaires sans noyau ou avec noyau de fer
Les Atouts de la gamme:
Au cœur de chaque grande machine
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


