Omron - Alimentation 240 w, 24 vdc, 10 a, rail din, push-in, affichage - S8VK-X24024A-EIP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée DC - 90...350 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734172738
Réf. Sonepar
00159417273
Réf. Fournisseur
S8VK-X24024A-EIP
Marque
Omron
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée DC:
90...350 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
-8888 A
courant de sortie max. 3:
-8888 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
-8888 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
-8888 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
-8888 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
-8888 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
276 VA
puissance dissipée:
240 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
2.2
largeur d'encastrement:
38 mm
hauteur d'encastrement:
124 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
38 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
121.4 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
EtherNet/IP, compatibilité Modbus TCP permettant une disponibilité optimale du système grâce à la connexion des équipements à l'IoTLe délai avant le remplacement des produits, la tension de sortie, le courant de sortie, et d'autres informations peuvent être obtenues sur le réseau et être gérées en même temps L'état du produit peut être consulté sur site grâce au moniteur de surveillanceFonctionne à une température ambiante comprise entre -40 et 70 °CFonction Boost de puissance à 150 % (240 et 480 W)Possibilité de montage côte à côte (jusqu'à 55 °C)Conformité à UL classe 2 (90 W ou moins)Conformité à la norme EN/61558-2-16Revêtement du PCB pour une meilleure résistance à l'environnement
Les Atouts de la gamme:
Alimentation à découpage S8VK-X
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


