Non retournable

Omron - Braking resistor, 8 Ohm, 10 kW nominal - NRIT IP20 10K 8R

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Braking resistor, 8 Ohm, 10 kW nominal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - résistance de freinage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734958950

Réf. Sonepar

00159495895

Réf. Fournisseur

NRIT IP20 10K 8R

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

résistance de freinage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Braking resistor, 8 Ohm, 10 kW nominal

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron