Non retournable

Omron - C&C POWER RELAY - G6B-4BND 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - C&C POWER RELAY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 16.8...38.4 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • appareil complet avec socle - Oui

  • avec affichage LED - Non

  • largeur - 20.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853464776

Réf. Sonepar

00159346477

Réf. Fournisseur

G6B-4BND 24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

16.8...38.4 V

type de tension d'actionnement:

DC

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Non

largeur:

20.3 mm

hauteur:

17.7 mm

profondeur:

5.08 mm

pays de fabrication:

JAPON

C&C POWER RELAY

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron