Non retournable

Omron - Câble CompoNet rond Belden 8489, 4 fils, 305 m - B8489-305M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble CompoNet rond Belden 8489, 4 fils, 305 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 4

  • géométrie du câble - rond

  • type de câble - autre

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648865166

Réf. Sonepar

00159886516

Réf. Fournisseur

B8489-305M

Marque

Omron

nombre de conducteurs:

4

géométrie du câble:

rond

type de câble:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Câble CompoNet rond Belden 8489, 4 fils, 305 m

Les Atouts de l'article:

Combinant les fonctions intelligentes des E/S DeviceNet DRT2 et la rapidité et simplicité d'utilisation de CompoBus/S, CompoNet est idéal pour le contrôle des machines à grande vitesse avec une architecture flexible et extensible. Le câble plat spécial et les connecteurs IDC rendent l'installation simple et rapide. L'utilisation de répéteurs permet des réseaux étendus avec une topologie libre, l'idéal pour les convoyeurs et les entrepôts automatisés.Compact : boîtier IP20E/S T.O.R. extensibles avec borniers détachablesCâblage réseau simple avec connexions IDCFonctions de maintenance préventive et de diagnostics intégréesE/S analogiques avec pré-traitement des données et fonctions d'alarme

Les Atouts de la gamme:

E/S CompoNet Intelligentes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron