Non retournable

Omron - CABLE POUR BORNIER DEVICENET - DCA1-5CN02W1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CABLE POUR BORNIER DEVICENET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854445422

Réf. Sonepar

00159003034

Réf. Fournisseur

DCA1-5CN02W1

Marque

Omron

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

2 m

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

gris

pays de fabrication:

JAPON

CABLE POUR BORNIER DEVICENET

Les Atouts de l'article:

Ces borniers possèdent une fonction de diagnostic interne et une collection de données sur le réseau. L'état d'alimentation, les temps de réponse E/S, les compteurs d'opération et les données de surveillance de temps de fonctionnement sont enregistrés en continu et comparés aux limites définies par l'utilisateur. Toute déviation est donc immédiatement signalée. Les E/S DeviceNet Intelligentes sont prises en charge par les Blocs Fonctions API et les Smart Active Parts, ce qui permet une visualisation et une surveillance sans programme avec les API CJ1 ou les terminaux NS.Boîtier IP20 compactE/S numériques pouvant être étenduesFonctions intégrées de diagnostic et de maintenance préventiveBorniers d'E/S amoviblesE/S analogiques avec prétraitement des données et fonctions d'alarme

Les Atouts de la gamme:

E/S DeviceNet Intelligentes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron