Non retournable

Omron - CARTE COM EXT CQM1H RS422 - CQM1H-CIF12

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CARTE COM EXT CQM1H RS422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • Ethernet - Non

  • Fast Ethernet - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648511049

Réf. Sonepar

00159001586

Réf. Fournisseur

CQM1H-CIF12

Marque

Omron

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Non

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

pays de fabrication:

CHINE

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports GBIC (SX):

0

nombre de ports GBIC (LX):

0

nombre de ports Mini-GBIC (SX):

0

nombre de ports Mini-GBIC (LX):

0

montage mural/direct possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

type de construction:

module

CARTE COM EXT CQM1H RS422

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron