Non retournable

Omron - COD INCREM - E6A2-CS3C 360P/R 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - COD INCREM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B

  • taille de construction - 25 mm

  • diamètre de l'arbre - 3.988...4 mm

  • indice de protection (IP) - IP50

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853366605

Réf. Sonepar

00159005968

Réf. Fournisseur

E6A2-CS3C 360P/R 2M

Marque

Omron

modèle:

codeur incrémental

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

taille de construction:

25 mm

diamètre de l'arbre:

3.988...4 mm

indice de protection (IP):

IP50

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

JAPON

COD INCREM

Les Atouts de l'article:

La gamme E6A de codeurs rotatifs possède un petit boîtier de 25 mm de diamètre.Diamètre de sortie de 25 mm

Les Atouts de la gamme:

Codeur rotatif miniature

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron