Non retournable

Omron - COD INCREM - E6B2-CWZ6C 1200P/R 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - COD INCREM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de construction - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP50

  • Degré de protection (NEMA) - autre

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648296007

Réf. Sonepar

00159006106

Réf. Fournisseur

E6B2-CWZ6C 1200P/R 2M

Marque

Omron

taille de construction:

40 mm

indice de protection (IP):

IP50

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

CHINE

COD INCREM

Les Atouts de l'article:

La gamme E6B de codeurs rotatifs incrémentaux possède un boîtier de 40 mm de diamètre.Modèles avec sortie driver de ligne disponibles

Les Atouts de la gamme:

Codeur rotatif compact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron