Non retournable

Omron - Codeur incrémental - E6B2-CWZ5B 360P/R 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Codeur incrémental

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 360

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648462907

Réf. Sonepar

00159006093

Réf. Fournisseur

E6B2-CWZ5B 360P/R 2M

Marque

Omron

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

360

principe de mesure physique:

optique

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B+0

taille de construction:

40 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

6000...6000

nombre de pas par révolution:

0...0

nombre d'impulsions par révolution:

0...0

diamètre de l'arbre:

5.979...6 mm

programmable:

Non

finition du trajet de transmission:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP50

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

CHINE

Codeur incrémental

Les Atouts de l'article:

La gamme E6B de codeurs rotatifs incrémentaux possède un boîtier de 40 mm de diamètre.Modèles avec sortie driver de ligne disponibles

Les Atouts de la gamme:

Codeur rotatif compact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron