Non retournablenouveau

Omron - Compact thermal A50 camera kit, 95° Lens, focal length 4.1 mm, GigE Interface, 4 - 89895-0401

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Compact thermal A50 camera kit, 95° Lens, focal length 4.1 mm, GigE Interface, 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - caméra

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734879927

Réf. Sonepar

00159487992

Réf. Fournisseur

89895-0401

Marque

Omron

modèle:

caméra

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

Compact thermal A50 camera kit, 95° Lens, focal length 4.1 mm, GigE Interface, 464 x 348 thermal resolution, 30 Hz, -20 to 1000°C, Image streaming

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron