Omron - Contrôleur de fuite de liquide - K8AK-LS1 100-240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
nombre d'entrées d'électrode - 3
délai de retard à l'appel max. admissible - 10 s
principe de mesure physique - conducteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583402492
Réf. Sonepar
00159008342
Réf. Fournisseur
K8AK-LS1 100-240VAC
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
nombre d'entrées d'électrode:
3
délai de retard à l'appel max. admissible:
10 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
10 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
90 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
85...264 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
85...264 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
pays de fabrication:
CHINE
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CC:
0...30 V
courant de commutation assigné:
5 A
Les Atouts de l'article:
Le K8AK-LS1 est un contrôleur de niveau dans un boîtier industriel de 22,5 mm de large. Les commutateurs DIP permettent de sélectionner sa fonction (remplissage ou vidange). Ce produit est conçu pour le contrôle de niveau 1 ou 2 points.Fonction de temporisation jusqu'à 10 sTensions d'alimentation : 24 Vc.a./c.c. et 100 à 240 Vc.a.Sortie de contrôle : relais 5 A à 250 Vc.a., charge résistiveLongueur du câble de sonde : 100 m max. du contrôleurVoyant LED : vert pour l'alimentation, jaune pour le relais de sortie
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de niveau de 22,5 mm de largeur
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


