Omron - CP PNG AU D16 ENS T D30 1NC - A165E-S-01

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CP PNG AU D16 ENS T D30 1NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 16 mm

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854344862

Réf. Sonepar

00159000637

Réf. Fournisseur

A165E-S-01

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

16 mm

avec éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

encastré

tension d'alimentation de la lampe:

-8888 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par cosse à souder

diamètre du bouchon:

30 mm

Coup de poing arrêt d'urgence diamètre 16, ensemble tête diamètre 30 mm, 1 nc

Les Atouts de l'article:

La gamme A165E propose des interrupteurs d'arrêt d'urgence avec différents modèles de têtes. Pour une application flexible, une large gamme d'accessoires est offerte. Différentes combinaisons de contacts sont proposées pour faciliter l'installation et la maintenance.Mécanisme d'ouverture directe avec séparation minimale des contacts de 3 mmUn mécanisme de verrou de sécurité permet d'éviter toute mauvaise manipulationFaible profondeur de montageConstruction modulaire ; installation facile avec interrupteur embrochable

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur d'arrêt d'urgence

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.