Omron - CP PNG AU D22 ENS LU 24V T D40 1NC - A22EL-M-24A-01

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • type de déverrouillage - déverrouillage par rotation

  • diamètre de trou - 22 mm

  • avec éclairage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854349324

Réf. Sonepar

00159000763

Réf. Fournisseur

A22EL-M-24A-01

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

diamètre de trou:

22 mm

avec éclairage:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

mode de pose:

encastré

tension d'alimentation de la lampe:

24 V

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

diamètre du bouchon:

40 mm

Coup de poing arrêt d'urgence diamètre 22, ensemble lumineux 24v, tête diamètre 40 mm, 1 nc

Les Atouts de l'article:

La gamme A22E/A22NE-P/A22NE-PD offre des interrupteurs d'arrêt d'urgence avec différents modèles de tête. Pour une application flexible, une large gamme d'accessoires est proposée. Différentes combinaisons de contacts sont disponibles pour faciliter l'installation et la maintenance.

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur d’arrêt d’urgence

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.