Non retournable

Omron - ETIQUETTE 2K V680S NON METAL SURF - V680S-D2KF67

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - ETIQUETTE 2K V680S NON METAL SURF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de transmission max. - 100 mm

  • type de mémoire - FRAM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583453951

Réf. Sonepar

00159345395

Réf. Fournisseur

V680S-D2KF67

Marque

Omron

portée de transmission max.:

100 mm

type de mémoire:

FRAM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

40 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

5 mm

diamètre:

-8888 mm

poids:

0.012 g

indice de protection (IP):

IP68/IPX9K

pays de fabrication:

JAPON

ETIQUETTE 2K V680S NON METAL SURF

Les Atouts de l'article:

La conception tout en un du système RFID V680S permet une installation en toute simplicité. La communication via connexion Modbus TCP, idéale pour les applications industrielles, permet d'étendre le système sans effort. La configuration s'effectue rapidement grâce à l'interface de navigateur Web intégrée et ne nécessite aucun câble spécial ou logiciel supplémentaire.Ethernet (Modbus TCP)Le navigateur Web peut être utilisé pour la définition des paramètres, la surveillance et les communications avec les puces RFIDRFID AnalyserDiagnostic de communication

Les Atouts de la gamme:

Systèmes RFID 3 en 1 : antenne, amplificateur et contrôleur dans un seul boîtier compact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron