Omron - FDC ETAN 5A125VCA LEV A GAL - D4E-1G21N-M1J
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
avec affichage du statut - Non
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854516405
Réf. Sonepar
00159001999
Réf. Fournisseur
D4E-1G21N-M1J
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec affichage du statut:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Étendant la gamme d'interrupteurs de fin de course compacts et standard, les familles D4E, D4MC, WL, ZE et ZV offrent de nombreuses alternatives de montage.Le format standard WL offre une forme et un pas de montage appréciés dans de nombreux paysLes formats compacts D4E et D4MC offrent d'autres dimensions de boîtier et de pas de montageLe format compact ZE fournit des trous de montage en diagonale Le format compact ZV offre des trous de montage de base
Les Atouts de la gamme:
Interrupteurs de fin de course avec variantes de forme et de pas de montage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


