Non retournable

Omron - Filtre RFI de servomoteur 1SA ; 400 V c.a., pour variateurs de 5,5 à 7,5 kW - R88A-FI1SA108-SE

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Filtre RFI de servomoteur 1SA ; 400 V c.a., pour variateurs de 5,5 à 7,5 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 1

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 250 V

  • courant assigné CA - 0...8 A

  • indice de protection (IP) - autre

  • adapté en tant que filtre sinus - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734984287

Réf. Sonepar

00159498428

Réf. Fournisseur

R88A-FI1SA108-SE

Marque

Omron

nombre de pôles, côté primaire:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

courant assigné CA:

0...8 A

indice de protection (IP):

autre

adapté en tant que filtre sinus:

Non

adapté en tant que filtre du/dt:

Non

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Oui

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence d'horloge assignée:

-8888 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

THAILANDE

Filtre RFI de servomoteur 1SA ; 400 V c.a., pour variateurs de 5,5 à 7,5 kW

Les Atouts de l'article:

Ratings: 230 V c.a. de 200 W à 1,5 kW, 400 V c.a. de 1 kW à 3 kWSécurité intégrée sur EtherCAT (FSoE)Toutes les fonctions de sécurité sont conformes au niveau de performance de sécurité maximum PLe (SIL-3)Fonctions de sécurité sur réseau (STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SLP, SDI, SBC)Fonctions de sécurité câblées (STO)Câblage Push-in sans vis rapide et sûr pour tous les connecteursConnecteurs enfichables facilitant le précâblage et la maintenance du systèmeUne connexion de câble au moteurFait partie de la famille Sysmac, intégration complète dans Sysmac Studio

Les Atouts de la gamme:

Productivité accrue et environnement plus sûr

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron