Non retournable

Omron - Filtre RFI pour Servo Driver Mono 230Va.c. 400 W - R88A-FI1S105-SE

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Filtre RFI pour Servo Driver Mono 230Va.c. 400 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 1

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 250 V

  • courant assigné CA - 0...5 A

  • indice de protection (IP) - autre

  • adapté en tant que filtre sinus - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583971684

Réf. Sonepar

00159397168

Réf. Fournisseur

R88A-FI1S105-SE

Marque

Omron

nombre de pôles, côté primaire:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

250 V

courant assigné CA:

0...5 A

indice de protection (IP):

autre

adapté en tant que filtre sinus:

Non

adapté en tant que filtre du/dt:

Non

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Oui

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence d'horloge assignée:

-8888 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

THAILANDE

Filtre RFI pour Servo Driver Mono 230Va.c. 400 W

Les Atouts de l'article:

Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 15 kWCodeur à résolution de 23 bitsTous les connecteurs sont dotés du système rapide et sûr sans vis, push-in plusonnecteurs enfichables pour un pré-câblage et un entretien facile du systèmeCâblage direct des signaux E/SRelais intégré pour un contrôle direct du frein moteurContrôle en boucle amélioré du dépassement et stabilisation rapideFonction de sécurité intégrée : Suppression sûre du couple, réseau : PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508)Suppression sûre du couple, système câblé : PLe (EN ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)

Les Atouts de la gamme:

Servo à usage universel Sysmac

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron