Non retournable

Omron - FIN DE COURSE - D4A-1110N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - FIN DE COURSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition du raccordement électrique - autre

  • diamètre du capteur - -8888 mm

  • manœuvre positive d'ouverture - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853200725

Réf. Sonepar

00159320072

Réf. Fournisseur

D4A-1110N

Marque

Omron

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

finition du raccordement électrique:

autre

diamètre du capteur:

-8888 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Non

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

JAPON

FIN DE COURSE

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron