Omron - G5 DRIVES 200V A/P - R88D-KT02L

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - G5 DRIVES 200V A/P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648651356

Réf. Sonepar

00159009822

Réf. Fournisseur

R88D-KT02L

Marque

Omron

Servodriver compact série g5 pour le contrôle moteur linéaire en analogique / pulse 200w 200vca mono

Les Atouts de l'article:

Accurax G5 vous donne une longueur d'avance pour construire des machines plus rapides, plus précises, plus petites et plus sûres. Vous économiserez ainsi près de 25% du poids du moteur et 50% d'espace dans l'armoire électrique tout en atteignant une précision submicronique et un temps de stabilisation à la milliseconde près.EtherCAT, MECHATROLINK-II et modèles analogiques/à impulsionsRéponse de fréquence de 2 kHzConforme à la norme de sécurité ISO13849-1 (PL d)Grande précision grâce à un codeur 20 bitsProgrammation Drive : fonctionnalité de positionneur intégré dans les modèles analogiques/à impulsionsFonctions avancées de suppression des vibrationsSeconde entrée codeur intégréeMoteurs rotatifs de 50 W à 15 kWTypes de moteurs linéaires sans noyau ou avec noyau de fer

Les Atouts de la gamme:

Au cœur de chaque grande machine

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron