Non retournable

Omron - Industrial 4 GbE + 1 GbE fiber Unmanaged Switch, Omron model - WES JETNET-3205G-1F-OMR

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Industrial 4 GbE + 1 GbE fiber Unmanaged Switch, Omron model

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Non

  • Ethernet - Oui

  • nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734864312

Réf. Sonepar

00159012256

Réf. Fournisseur

WES JETNET-3205G-1F-OMR

Marque

Omron

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Non

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

Industrial 4 GbE + 1 GbE fiber Unmanaged Switch, Omron model

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron