Non retournable

Omron - INTERRUPT DE SECU VERR ELEC 24VDC - D4BL-2CRG

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - INTERRUPT DE SECU VERR ELEC 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0

  • finition du raccordement électrique - autre

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854419270

Réf. Sonepar

00159001891

Réf. Fournisseur

D4BL-2CRG

Marque

Omron

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

finition du raccordement électrique:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

force de retenue:

700 N

avec déverrouillage interne:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC:

20.4...26.4 V

largeur du capteur:

112 mm

hauteur du capteur:

46.3 mm

longueur du capteur:

123.5 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0 A

pays de fabrication:

JAPON

matériau du boîtier/corps:

métal

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-10...55 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

INTERRUPT DE SECU VERR ELEC 24VDC

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron