Omron - INTERVERROUILLAGE MECANIQUE A CLEF - F3S-TGR-KHL3R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interverouillage - principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité - 0
finition du raccordement électrique - entrée de câble métrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648999878
Réf. Sonepar
00159899987
Réf. Fournisseur
F3S-TGR-KHL3R
Marque
Omron
type d'interverouillage:
principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
force de retenue:
3000 N
avec déverrouillage interne:
Oui
avec dévérouillage auxiliaire:
Oui
largeur du capteur:
48 mm
hauteur du capteur:
177 mm
longueur du capteur:
47 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
métal
revêtement du boîtier:
non revêtu
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
L'interrupteur pour porte de sécurité F3S-TGR-KHL maintient les moyennes et grandes portes de sécurité fermées jusqu'à ce que les dangers aient été éliminés. Il est doté d'un corps en acier inoxydable et est conçu pour résister aux applications exigeantes des industries alimentaires et chimiques.Interrupteurs pour porte de sécurité avec mécanisme de verrouillage et de déverrouillage électromagnétique (verrouillage mécanique/déverrouillage par solénoïde)4 NF ou 2 NF (sécurité), 1 NO (protection ouverte), 1 NO (verrouillage ouvert)Force de retenue de clé élevée : 3000 N (KHL3 et 3R) / 2000 N (KHL1)Voyant LED de diagnosticIP69K adapté aux processus SIP et CIPContacts à coupure positive conformes à la norme IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur pour porte de sécurité à verrouillage en acier inoxydable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


