Omron - MINUT ELECTRO 22,5 MM MULTIFONCTION - H3DK-M1 24-240VAC/DC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - MINUT ELECTRO 22,5 MM MULTIFONCTION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...4.32e+006 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583744967

Réf. Sonepar

00159374496

Réf. Fournisseur

H3DK-M1 24-240VAC/DC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...4.32e+006 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Oui

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

courant nominal:

5 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

79 mm

profondeur:

100 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

5...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

5...250 V

tension de fonctionnement CC:

5...30 V

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP30

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

22,5 mm, multiplage, 8 fonctions, multitension 24-240 vc.a./c.c., 1 x temporisé, spdt, 5 a, bornes à visser, 0,1 s à 1.200 h

Les Atouts de l'article:

Les minuteries H3DK remplacent les H3DE bien établis sur le marché. La série H3DK est entièrement compatible avec son prédécesseur en termes de performances, de fonctionnalités et de dimensions.Bornier avec protection des doigts et vis imperdables conformes à la norme EN 50274Nouveau modèle 12 Vc.c. disponible dans toutes les sous-famillesNouveau modèle Étoile-triangle avec tension d'alimentation jusqu'à 440 Vc.a.Versions 24 et 48 V intégrées dans le même modèle pour la temporisation à l'ouvertureGrande plage de temps (paramètres de temps : 0,1 s à 1 200 h)

Les Atouts de la gamme:

Intégration facile dans les conceptions sur panneau

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron