Omron - MINUT ELECTRO 4FONCT 4RT 5A250VCA - H3Y-2 AC24 5S

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - MINUT ELECTRO 4FONCT 4RT 5A250VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • catégorie de relais selon IEC 61810-7 - RT I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648114219

Réf. Sonepar

00159007631

Réf. Fournisseur

H3Y-2 AC24 5S

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Minuterie électronique, 8 broches, on-delay, dpdt, 24 vac , 5 seconde, montage sur socle

Les Atouts de l'article:

Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, PYF-__-PU, est disponible pour un câblage simpleRemplacement facile et réduction du temps d'entretienGain de place grâce à sa forme profilée, 21,5 mm de largeBouton de sélection des temps transparent pour simplifier le réglage du temps

Les Atouts de la gamme:

Minuteries multifonctions compactes avec socle enfichable incorporé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron