Omron - POIG ASSENT 2NO 1 BTN AU 2NC - A4EG-BM2B041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'élément de commutation - interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648521642
Réf. Sonepar
00159001109
Réf. Fournisseur
A4EG-BM2B041
Marque
Omron
finition de l'élément de commutation:
interrupteur à rupture rapide
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
surveillance possible des courts-circuits transversaux:
Non
avec affichage du statut:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-12, 230 V:
0.75 A
courant de fonctionnement nominal CA-12, 125 V:
1 A
courant de fonctionnement nominal CA-12, 24 V:
1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-12, 24 V:
0.55 A
nombre de contacts à poussoir supplémentaires:
1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
En complément des modèles standards, cette gamme comprend des modèles avec interrupteur d'arrêt d'urgence ou avec bouton de fonctionnement temporaire.Une touche de maintien en option (vendue séparément) offre une méthode pratique de sélection des modes. Équipé d'un connecteur de conduitSensation de fonctionnement positive : le mécanisme d'interrupteur à double pression d'origine permet à l'opérateur de confirmer avec précision la position d'activation.Configuration simple des circuits de sécurité : les circuits de sécurité peuvent être facilement configurés en combinant l'A4EG avec l'unité de commutation de sécurité G9SX-GS.
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur d'activation à prise avec sensation distincte pour trois positions facilement identifiables
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


