Omron - RELAIS DE SECURITE 3 NO+3NC 10A 24V - G7S-3A3B-E DC24

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - RELAIS DE SECURITE 3 NO+3NC 10A 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...26.4 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854872631

Réf. Sonepar

00159007522

Réf. Fournisseur

G7S-3A3B-E DC24

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...26.4 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

22.5 mm

hauteur:

37 mm

profondeur:

62 mm

Relais de sécurité, gamme g7s_e, 6 contacts, 3 no + 3 nc, courant nominal contacts no : 10a, tension de commande 24 vdc, contacts mécaniquement liés selon en 50205 classe a

Les Atouts de l'article:

La gamme de relais G7S-_-E compacts avec contacts liés est disponible avec six pôles et deux combinaisons de contacts distinctes. La disposition des bornes du relais simplifie la conception du modèle circuit imprimé. Ils peuvent être soudés directement sur une carte de circuits imprimés ou utilisés avec les socles P7SA.Contacts liésConforme à EN 50205Contacts NO : 10 A à 250 Vc.a. et 10 A à 30 Vc.c. Contacts NF : 6 A à 250 Vc.a. et 6 A à 30 Vc.c. (pour les charges résistives)Isolation renforcée entre les entrées et les sorties et les pôlesRelais à 4 ou 6 pôles disponibles

Les Atouts de la gamme:

Relais avec contacts liés

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron