Omron - SOCLE RELAIS DE SECU 6POLES AV LED - P7SA-14F

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 72 mm

  • hauteur - 60.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854764592

Réf. Sonepar

00159009238

Réf. Fournisseur

P7SA-14F

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

72 mm

hauteur:

60.5 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

30 mm

Socle relais de secu 6poles av led

Les Atouts de l'article:

Le P7SA est un socle de connexion avant pour les relais de sécurité G7SA à 4 et 6 pôles.Temps de câblage réduit grâce aux bornes à vis et Push-In PlusDimensions réduites pour optimiser la taille de l'armoire électriqueModèles avec voyant de fonctionnement LED/diode intégrée disponiblesBornes à double câblage et shunts pour réduire les travaux de câblage croisé

Les Atouts de la gamme:

Gamme de socles de relais de sécurité G7SA

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron