Non retournable

Omron - PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply termin - XW2K-34G-K32-OUT-P

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply termin

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431158093

Réf. Sonepar

00159115809

Réf. Fournisseur

XW2K-34G-K32-OUT-P

Marque

Omron

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

PLC interface wiring system with push-in plus technology and power supply terminal, 40 points MIL connector, Output, Signal: 0.5 A, Power: 7 A, PNP, 30 VDC, DIN rail horizontal and vertical mounting, for KEYENCE PLC Connection

Les Atouts de l'article:

Le plus petit système de câblage d'interface compact du secteur pour alléger le travail et économiser de l'espace dans les armoires électriquesCe produit est le plus petit du secteur* par rapport aux borniers à vis traditionnels. L'absence de desserrage des vis permet un fonctionnement sans entretien.Des modèles de câblage spécialement conçus pour les connexions avec les API réduisent le travail requis pour vérifier la disposition des signaux.Connexion avec l'unité E/S numérique de l'API pour obtenir la plus petite configuration possible, ce qui permet de réduire le travail de câblage et de gagner de l'espace.Possibilité de montage vertical ou horizontal.

Les Atouts de la gamme:

Système de câblage d'interface ultra-compact

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron