Non retournable

Omron - Réflecteur 23 x 13,7 x 4,9 mm - E39-R4

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Réflecteur 23 x 13,7 x 4,9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 23 mm

  • largeur - 14 mm

  • diamètre externe - -8888 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853296193

Réf. Sonepar

00159004454

Réf. Fournisseur

E39-R4

Marque

Omron

forme:

rectangulaire

hauteur:

23 mm

largeur:

14 mm

diamètre externe:

-8888 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Réflecteur 23 x 13,7 x 4,9 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron