Non retournable

Omron - REL INDUS EMB 1RT 15A 100VCA - LY1F 220/240VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL INDUS EMB 1RT 15A 100VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 15 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 176...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853605650

Réf. Sonepar

00159008463

Réf. Fournisseur

LY1F 220/240VAC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

15 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

176...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

176...264 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

22.5 mm

hauteur:

44 mm

pays de fabrication:

INDONESIE

profondeur:

35.5 mm

REL INDUS EMB 1RT 15A 100VCA

Les Atouts de l'article:

La série LY est équipée d'une barrière anti-arc et d'une diode intégrée. Elle est proposée dans les modèles pôle simple, double, triple et quadruple. Les types de montages possibles sont rail DIN avec socle, circuit imprimé et bride.Types de contacts SPDT, DPDT, 3PDT et 4PDTMontage sur rail DIN par socle, sur circuit imprimé ou par brideCharge nominale 10 A

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance miniature

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron