Non retournable

Omron - REL INDUS EMB LED 5A240VCA - G2R-2-SN-AP3 110VAC (S)

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL INDUS EMB LED 5A240VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 5 A

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648000802

Réf. Sonepar

00159007340

Réf. Fournisseur

G2R-2-SN-AP3 110VAC (S)

Marque

Omron

courant nominal:

5 A

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

pays de fabrication:

MALAISIE

REL INDUS EMB LED 5A240VCA

Les Atouts de l'article:

La série G2RS qui comprend en standard un indicateur mécanique et une plaque constructeur, couvre une large gamme d'applications d'interface. Disponible en option avec contacts plaqués or et diode. Les gammes de socles et de barrettes de connexion offrent un maximum de flexibilité pour l'installation.SPDT type 10A / DPDT type 5 AIndicateur mécanique, voyant LED et bouton de test momentané / verrouillable en optionBoîtier transparentSocles à bornes à ressort disponiblesFaible encombrement – 16 mm de large, socle compris

Les Atouts de la gamme:

Relais embrochables avec fonctions avancées pour une large gamme d'applications !

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron