Non retournable

Omron - REL INDUS VIS 2NO2NF 25A220VCA - G7J-2A2B-B 12VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL INDUS VIS 2NO2NF 25A220VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 25 A

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853475420

Réf. Sonepar

00159007487

Réf. Fournisseur

G7J-2A2B-B 12VDC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

25 A

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Oui

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

34.5 mm

hauteur:

64 mm

profondeur:

51.5 mm

pays de fabrication:

JAPON

REL INDUS VIS 2NO2NF 25A220VCA

Les Atouts de l'article:

Avec un courant de charge nominal de 25 A dû à sa charnière miniature pour optimiser la puissance de commutation, le G7J peut commuter des charges de moteur comme des charges résistives et inductives. Le G7J n'a aucune vibration de contact pour les chutes de tension momentanées jusqu'à 50% de la tension nominale.Contacts 4PST-NO, 3PST-NO/SPST-NF ou DPST-NO/DPST-NFBornes à raccordement rapide, CI ou à visCharge nominale 25 ACompatible avec des chutes temporaires de tensionUtilisation possible en tant que contacteur

Les Atouts de la gamme:

Relais multipolaire de grande capacité utilisé comme contacteur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron