Non retournable

Omron - REL SRR SPE - G3H-203S-VD 4-24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL SRR SPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3 A

  • nombre de phases - 1

  • commutation au passage à zéro - Oui

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854920189

Réf. Sonepar

00159007371

Réf. Fournisseur

G3H-203S-VD 4-24VDC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

3 A

nombre de phases:

1

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

REL SRR SPE

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique est compatible en forme et en taille avec le relais LY et il se monte sur un rail DIN avec un socle.Courant de sortie 3 ATensions de sortie 4 à 48 Vc.c./100 à 240 Vc.a.Compatible avec le relais électromécanique LYMontage sur rail DIN par socleIndicateur de fonctionnement pour confirmer l'entrée

Les Atouts de la gamme:

Relais statique de type embrochable, format compatible avec le relais mécanique LY

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron